121,72 €/ Unitéhors TVA
147,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STABILUS |
Série | Lift-O-Mat |
Longueur totale | 685 mm |
Course | de 0 jusqu'à 295 mm |
Puissance d'éjection | 400 N |
Diamètre de tige de piston | 10 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 22 mm |
Fermant à clé | Non |
Tige de piston | Œil |
Diamètre de trou | 8.1 |