Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 10mm oeillet fixation Ø 8 485mm 1150N ID 095001 03 10 200

  • ERIKS:14885833
  • Fabricant:4046577013872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

112,00 €/ Unitéhors TVA

135,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
485 mm
Course
de 0 jusqu'à 195 mm
Puissance d'éjection
1,150 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
22 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1