Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 10 fixation rotule M8 885.5mm 200N ID 095559 03 10 400

  • ERIKS:14888891
  • Fabricant:4046577012301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

146,72 €/ Unitéhors TVA

177,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
885.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 400 mm
Puissance d'éjection
200 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
22 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté