Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 10 fixation rotule M8 785.5mm 200N ID 095451 03 10 350

  • ERIKS:14888884
  • Fabricant:4046577012783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

141,17 €/ Unitéhors TVA

170,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
785.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 350 mm
Puissance d'éjection
200 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
22 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté