Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 10 fixation rotule M8 685.5mm 150N ID 095354 03 10 300

  • ERIKS:14888897
  • Fabricant:4046577013261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

129,96 €/ Unitéhors TVA

157,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
685.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 300 mm
Puissance d'éjection
150 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
22 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté