Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage rigide dans le sens de détente 10/28mm 200N L 100.5mm ID 5372HV

  • ERIKS:14890056
  • Fabricant:4046577006386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
  • FZ = Force de bloquage dans le sens de détente (N)
  • FD = Force de bloquage dans le sens de compression (N)
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.

Instructions de montage
Position de montag eau choix. Course de déclenchement permanent: min, 1 mm.
Ajouter à la liste

176,00 €/ Unitéhors TVA

212,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Bloc-O-Lift
Longueur totale
370.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 100.5 mm
Puissance d'éjection
200 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
28 mm
Raccord de cylindre
Œil
Raccord métrique de tige de piston (M..)
10
Fermant à clé
Oui
Mode d'actionnement
Bloquable dans la direction de la tension (rigide)
Longueur de cylindre
252 mm
Tige de piston
Fileté