Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Bloc-O-Lift blocage élastique 8/28mm 400 N L 60mm ID 729183

  • ERIKS:14888900
  • Fabricant:4046577009363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.

Instructions de montage
Position de montag eau choix. Déclenchement permanent. Course de déclenchement permanent: min, 2,5 mm.
Ajouter à la liste

146,72 €/ Unitéhors TVA

177,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Bloc-O-Lift
Longueur totale
228 mm
Course
de 0 jusqu'à 60 mm
Puissance d'éjection
400 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
28 mm
Raccord de cylindre
Œil
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Fermant à clé
Oui
Mode d'actionnement
Bloquable dans la direction de la pression et de la tension (élastique)
Longueur de cylindre
150 mm
Tige de piston
Fileté