177,38 €/ Unitéhors TVA
214,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STABILUS |
Série | Bloc-O-Lift |
Longueur totale | 430 mm |
Course | de 0 jusqu'à 160 mm |
Puissance d'éjection | 400 N |
Diamètre de tige de piston | 10 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 28 mm |
Raccord de cylindre | Œil |
Raccord métrique de tige de piston (M..) | 10 |
Fermant à clé | Oui |
Mode d'actionnement | Bloquable dans la direction de la pression et de la tension (élastique) |
Longueur de cylindre | 251.5 mm |
Tige de piston | Fileté |