Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostat immergeable fig. 9002 série SA121 laiton plage de réglage 40 - 105 °C longueur de capillaire 4 m

  • ERIKS:11814920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 238,60 €/ Unitéhors TVA

2 708,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SA121
Type
9002
Modèle
Thermostat immergeable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Plage de réglage
de 40 jusqu'à 105 °C
Température maximum de service
160 °C
Matière du capteur
Laiton
Diamètre du plonge de capteur
25 mm
Longueur du plonge de capteur
430 mm
Longueur de capillaire
4 m
Avec doigt de gant
Non