Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostat immergeable fig. 9001 série SA128 laiton plage de réglage -20 - 110 °C longueur de capillaire 4 m

  • ERIKS:11814922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SA128
Type
9004
Modèle
Thermostat immergeable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Plage de réglage
de -20 jusqu'à 110 °C
Température maximum de service
165 °C
Matière du capteur
Laiton
Diamètre du plonge de capteur
25 mm
Longueur du plonge de capteur
242 mm
Longueur de capillaire
4 m
Avec doigt de gant
Non