Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à trois voies fig. 9080 série TW bronze/PTFE pression différentielle maximale 3,4 bar Kvs 4,64 PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814939
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TW
Type
9080
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
3.4 bar
Valeur Kvs
4.64
Matiériau du clapet
CC491K
Matériau du joint torique
RPTFE + Graphite
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
200