4 898,70 €/ Unitéhors TVA
5 927,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | KY51 |
Type | 9851 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 9 bar |
Valeur Kvs | 34 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |