Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9851 série KY51 bronze pression différentielle maximale 8,2 bar Kvs 23,7 PN25 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11814960
Image 1
Ajouter à la liste

5 055,40 €/ Unitéhors TVA

6 117,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
KY51
Type
9851
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
8.2 bar
Valeur Kvs
23.7
Matiériau du clapet
AISI 440B
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
232