5 891,70 €/ Unitéhors TVA
7 128,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | KY51 |
Type | 9851 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 6.9 bar |
Valeur Kvs | 34 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |