1 688,50 €/ Unitéhors TVA
2 043,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SBRA |
Type | 9050 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 4.7 bar |
Valeur Kvs | 6.8 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |