Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9050 série SBRA bronze pression différentielle maximale 12 bar Kvs 2,58 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814936
Image 1
Ajouter à la liste

1 459,90 €/ Unitéhors TVA

1 766,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SBRA
Type
9050
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
12 bar
Valeur Kvs
2.58
Matiériau du clapet
AISI 440B
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
232