Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9040 série BXRA bronze pression différentielle maximale 10,3 bar Kvs 0,59 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814934
Image 1
Ajouter à la liste

541,70 €/ Unitéhors TVA

655,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
BXRA
Type
9040
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
10.3 bar
Valeur Kvs
0.59
Matiériau du clapet
AISI 440B
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
232