Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Robinet de regulation thermostatique à deux voies fig. 9020 série SB bronze pression différentielle maximale 17,2 bar Kvs 3,86 PN25 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814930
Image 1
Ajouter à la liste

858,50 €/ Unitéhors TVA

1 038,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SB
Type
9020
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN25
Pression différentielle max.
17.2 bar
Valeur Kvs
3.86
Matiériau du clapet
AISI 440B
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température maximum de service
232