870,70 €/ Unitéhors TVA
1 053,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SB |
Type | 9020 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 10.3 bar |
Valeur Kvs | 2.58 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |