810,60 €/ Unitéhors TVA
980,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | TD32F |
Type | 1062 |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
Type de performance | H |
Avec purge automatique | Non |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4021 |