Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062 série TD32F inox pression différentielle maximale 32 bar haute capacité aération automatique PN40 DN15

  • ERIKS:11811973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

917,90 €/ Unitéhors TVA

1 110,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD32F
Type
1062
Forme de construction
Droit
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Type de performance
H
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021