Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1044 série TD52M inox pression différentielle maximale 42 bar capacité normale PN63 1" BSPT

  • ERIKS:11811949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 212,20 €/ Unitéhors TVA

1 466,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD52
Type
1044
Forme de construction
Droit
Raccord
Filetage intérieur (BSPT)
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
42 bar
Type de performance
SC
Avec purge automatique
Non
Avec filtre incorporé
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021