956,90 €/ Unitéhors TVA
1 157,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | FT14-14 |
Type | 1833 |
Série | FT14-14 |
Raccord | Bride |
Dimension Connexion | DN15 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Convient pour air comprimé | Non |
Température maximum de service | 250 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
406,50 €/ Unitéhors TVA
491,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026