Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensats à flotteur Type: 1033 Série: FT14-14 Fonte ductile Pression différentielle maximale: 14bar SC Horizontal PN16 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11815301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le purgeur de condensat à flotteur en fonte ductile type FT14 est adapté à une utilisation universelle.
Le mécanisme du flotteur assure un écoulement direct de grandes quantités de condensat et le purgeur automatique assure l'évacuation des gaz non condensables.
La conception unique permet un réglage facile de la direction de montage en retirant le boîtier sphérique et en le tournant dans la direction souhaitée.
Ajouter à la liste

712,00 €/ Unitéhors TVA

861,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
FT14-14
Type
1033
Série
FT14-14
Raccord
Taraudé
Dimension Connexion
3/4" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN16
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
14 bar
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Qualité du matériau corps
EN-JS1030
Convient pour air comprimé
Non
Température maximum de service
250 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
Alternatives