762,90 €/ Unitéhors TVA
923,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | SMC32 |
Type | 2979 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | 1.4301 |
Longueur totale | 150 mm |