Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de condensat à flotteur inversé Type 1127 série HM10/7 fonte pression différentielle maximale 12,5 bar filtre inclus PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:11812020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

614,60 €/ Unitéhors TVA

743,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
HM10/7
Type
1127
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
12.5 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui