439,50 €/ Unitéhors TVA
531,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | HM00/6 |
Type | 1127 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |