Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ innere vorsatzscheibe, 9000V, dunkelstufe +1, 428020, 5er-Pack

  • ERIKS:23581279
  • Fabricant:7319574280200
Image 1
Lesplaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ et sont conçues pour protéger le filtre de soudage.
Les plaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ afin de protéger le filtre de soudage contre les étincelles et les projections de soudage. Remplacez-la lorsque votre plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ existante est endommagée ou trop sale pour être nettoyée. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non peluchable, par exemple la lingette nettoyante 3M™. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées dans votre équipement.
Ajouter à la liste

48,84 €/ Unitéhors TVA

59,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS
Sensibilité
1
Voyant
42 x 91