Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Préfiltres pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, 836010

  • ERIKS:23581456
  • Fabricant:7319578360106
Image 1
Préfiltre à particules de rechange pour les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée (PAPR) 3M™ Adflo™. S'installe dans le couvercle du filtre turbo Adflo™, entre le pare-étincelles et le filtre à particules haute efficacité.
Assurez-vous de maximiser la protection efficace de votre équipement respiratoire avec la gamme 3M de filtres et préfiltres de rechange. Les préfiltres 3M™ Adflo™ s'adaptent à l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et capturent les grosses particules qui pourraient autrement obstruer le filtre à particules, réduisant ainsi les coûts d'exploitation en prolongeant sa durée de vie. L'utilisation et le remplacement régulier des préfiltres peuvent également augmenter la durée de fonctionnement de la batterie, l'efficacité de la durée de vie de la batterie et réduire les coûts d'exploitation. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement.
Assurez-vous de maximiser la protection efficace de votre équipement respiratoire avec la gamme 3M de filtres et préfiltres de rechange. Les préfiltres 3M™ Adflo™ s'adaptent à l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et capturent les grosses particules qui pourraient autrement obstruer le filtre à particules, réduisant ainsi les coûts d'exploitation en prolongeant sa durée de vie. L'utilisation et le remplacement régulier des préfiltres peuvent également augmenter la durée de fonctionnement de la batterie, l'efficacité de la durée de vie de la batterie et réduire les coûts d'exploitation. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement.
Ajouter à la liste

20,85 €/ Unitéhors TVA

25,23 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS
Série
Adflo
Type
Pre-filter