Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Housses de protection, coiffes et capes de protection Speedglas™ 3M™, couvre-chef, couverture étendue, couronne, 9100/9100 air, 169005

  • ERIKS:23581183
  • Fabricant:4046719190195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les housses, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™ peuvent aider à fournir une protection étendue pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.
Idéales pour les soudeurs qui effectuent des opérations de soudage ou de meulage intensives, les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ peuvent offrir une protection étendue pour des zones telles que le sommet de la tête, le cou, la gorge et les épaules. Une gamme d'options est disponible, y compris des capes pour couvrir les épaules, des couvre-chefs pour protéger le sommet de la tête et des couvre-nuque pour se prémunir contre les étincelles et les risques de soudure à la gorge. Les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ sont disponibles avec du cuir ou des tissus retardateurs de flamme durables pour une protection supplémentaire lors de travaux dangereux. Les housses et les capes aident à fournir une couverture plus complète, s'intégrant aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™.
Ajouter à la liste

73,08 €/ Unitéhors TVA

88,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS