Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection des oreilles et du cou, cuir, 164005

  • ERIKS:23581168
  • Fabricant:7319571640052
Image 1
Les housses, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™ peuvent aider à fournir une protection étendue pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.
Idéales pour les soudeurs qui effectuent des opérations de soudage ou de meulage intensives, les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ peuvent offrir une protection étendue pour des zones telles que le sommet de la tête, le cou, la gorge et les épaules. Une gamme d'options est disponible, y compris des capes pour couvrir les épaules, des couvre-chefs pour protéger le sommet de la tête et des couvre-nuque pour se prémunir contre les étincelles et les risques de soudure à la gorge. Les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ sont disponibles avec du cuir ou des tissus retardateurs de flamme durables pour une protection supplémentaire lors de travaux dangereux. Les housses et les capes aident à fournir une couverture plus complète, s'intégrant aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™.
Ajouter à la liste

46,68 €/ Unitéhors TVA

56,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS