Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100V, 500005

  • ERIKS:12184311
  • Fabricant:4046719187539
Image 1
Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100 sont conçus pour le soudeur professionnel utilisant la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100. Incorporant des gammes de teintes sombres 5, 8-13, des modes de meulage et de coupe, ces filtres sont idéaux pour une utilisation avec la plupart des procédés de soudage à l'arc.
Pour un filtre auto-obscurcissant avec sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) à utiliser avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, utilisez les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100. Il est conçu pour le soudeur professionnel et dispose d'un champ de vision de 73 mm x 107 mm, adapté à la plupart des procédés de soudage à l'arc tels que le soudage MMA, MIG/MAG, TIG et plasma. Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™série 9100 perpétuent la tradition de qualité optique exceptionnelle 3M™, comprenant une teinte uniforme et une distorsion minimale sur tout le champ de vision du filtre. Avec une gamme de paramètres disponibles, l'utilisateur peut sélectionner le bon mode pour chaque tâche. Cela peut aider à réduire la fatigue oculaire et à améliorer la qualité de chaque soudure. Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100 sont conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100. Une fonction de temporisation définit le temps d'ouverture de l'obscurité à la lumière et il est possible de verrouiller n'importe quelle teinte, par exemple dans le mode clair 3 lors du meulage. L'ADF comporte une vitesse d'obscurcissement (clair-sombre) de 0,1 ms et la sensibilité de détection de l'arc peut être ajustée pour une commutation fiable. Le mode de soudure par points permet également de limiter la fatigue oculaire en cas d'application prolongée de la soudure par points Certains modèles incluent la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, permettant aux porteurs de reconnaître plus facilement les couleurs. Une grande clarté avant, pendant et après le soudage est assurée.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS