Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 100, 100V, 750020

  • ERIKS:23581413
Image 1
Les filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 100 sont des filtres auto-obscurcissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100.
Assurez-vous d'obtenir le niveau de protection optimal de votre cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 100/100-QR, avec les filtres de soudage 3M™ Speedglas™ série 100. Cette pièce de rechange remplace les filtres de soudage usés ou endommagés. Le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 100 V présente des teintes sombres variables de 8 à 12, une teinte claire de 3 et un champ de vision de 44 mm x 93 mm. Les paramètres de délai vous permettent d'étendre le mode obscur lorsque le bain de soudure est encore en train de refroidir et il est possible de verrouiller le mode clair 3, par exemple lors du meulage. Le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 100B présente des réglages de teinte 10-12. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Ajouter à la liste

215,93 €/ Unitéhors TVA

261,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS
Sensibilité
8-12