Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Écran de protection intérieure Speedglas™ SL/100/10V, 428000

  • ERIKS:23581277
  • Fabricant:7319574280002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lesplaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ et sont conçues pour protéger le filtre de soudage.
Les plaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ afin de protéger le filtre de soudage contre les étincelles et les projections de soudage. Remplacez-la lorsque votre plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ existante est endommagée ou trop sale pour être nettoyée. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non peluchable, par exemple la lingette nettoyante 3M™. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées dans votre équipement.
Ajouter à la liste

21,29 €/ Unitéhors TVA

25,76 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPEEDGLAS
Voyant
42 x 91