Eriks
SPAX

SPAX Vis de terrasse SPAX-D A2 5x60 T25

  • ERIKS:13313558
  • Fabricant:4003530159596
Image 1
Utilisation
  • Terrasses en bois dans le littoral
Avantages
  • Le filetage de fixation fixe la planche de recouvrement
  • Réduit les bruits de grincement des constructions de sols
  • La petite tête cylindrique se visse nettement dans le bois et offre une optique parfaite
Ajouter à la liste

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SPAX
Forme de tête
Tête de cylindre
Système à visser
Torx
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
60 mm