Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaseal 250 XF gris 290ml

  • ERIKS:23876795
  • Fabricant:5411183058880
Image 1
Mastic-colle élastique de haute performance, haut module et polymérisation accélérée à base de MS Polymère. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale extrêmement élevée. Pour la fixation d'objets très lourds sans clous et vis.

Caractéristiques- Haute adhérence initiale
- Durcissement rapide et très haute adhérence
- Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières
synthétiques, PVC, polyester…
- Élasticité permanente après polymérisation
- Mastic d’étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire
- Colle de montage supérieure de qualité professionnelle
- Excellente résistance aux intempéries
- Bonne adhérence sur supports humides
- Se peint après pelliculation avec des peintures en phase aqueuse
Ajouter à la liste

5,89 €/ Unitéhors TVA

7,13 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
250 XF
Contenu
290 ml
Couleur
Gris