Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam X-TRA 750 Gun 500ml

  • ERIKS:12566733
  • Fabricant:5411183069046
Image 1
Mousse mono-composante à durcissement rapide, dont le rendement égale celui d'une mousse normale 750 ml, tout en gardant la caractéristique 'Low Expansion'.

Caractéristiques
- Grand rendement de remplissage
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-expansion)
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Excellentes caractéristiques pour le montage
- Très facile et précise à doser
- Risque réduit de blocage de fenêtres ou portes si, avant l'application de la mousse PU, la surface a été humidifiée
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudafoam X-TRA 750