Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam Low Expansion click&fix 750ml

  • ERIKS:23876778
  • Fabricant:5411183041837
Image 1
La qualité connue de la mousse pistolable Soudafoam est ici associée au sytème unique breveté "Click & Fix". Plus simple, plus rapide, pas de coulées au niveau du colier et projection maximale de l'aérosol garantie. Application façile grâce à une expansion contrôlée.

Caractéristiques
  • Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
  • Grand rendement de remplissage
  • Très facile à appliquer, grâce à l’utilisation du pistolet (dosage
    précis)
  • Très bonne isolation thermique et acoustique
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudafoam Low Expansion click&fix
Contenu
750 ml
Forme de livraison
Seringue