Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam FR 2K rouge 400ml

  • ERIKS:23876761
  • Fabricant:5411183029415
Image 1
Mousse polyuréthane deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Le remplissage autour de chemins des câbles et des tuyaux en métal, testée conforme EN1366-3.

Caractéristiques

  • Qualité professionelleSéchage rapide, indépendant de l’humidité relative
  • Haute stabilité (pas de retrait ou postexpansion)
  • Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP et PTFE)
  • Haute valeur d’isolation thermique et acoustique
  • Très bonnes propriétés de fixation
Ajouter à la liste

13,87 €/ Unitéhors TVA

16,78 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

60 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudafoam FR
Contenu
400 ml
Couleur
Rouge
Forme de livraison
Seringue