Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam 2K 400ml

  • ERIKS:23876705
  • Fabricant:5411183003804
Image 1
Mousse PU 2 composants, permettant une fixation rapide (peut être coupée après 30 minutes). Forme une mousse très dense et rigide. Excellentes propriétés de montage (portes et fenêtres), grâce à sa stabilité. Système d'activation sûr et rapide.

Caractéristiques
  • Qualité professionelle
  • Séchage rapide, indépendant de l’humidité relative
  • Haute stabilité (pas de retrait ou postexpansion)
  • Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP en PTFE)
  • Haute valeur d’isolation thermique et acoustique
  • Très bonnes propriétés de fixation
Ajouter à la liste

9,89 €/ Unitéhors TVA

11,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudafoam
Contenu
400 ml
Forme de livraison
Seringue