Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam 1K 500ml

  • ERIKS:23876614
  • Fabricant:5411183464018
Image 1
Mousse polyuréthane de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage de châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toit et murs, et pour toutes opérations d'isolation accoustique. Sans HCFC ni CFC.

Caractéristiques
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Sans reprise, ni post-expansion
- Très bonne isolation thermique et acoustique
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudafoam
Contenu
500 ml
Forme de livraison
Seringue