Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaflex 40 FC 310 ml blanc

  • ERIKS:23876665
  • Fabricant:5411183034136
Image 1
Mastic polyuréthane à élasticité en haut module pour tous joints de raccordement. Un bon choix pour les sols industriels. Pour un durcissment correct et un bon accrochage sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.

Caractéristiques
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports
- Bonne résistance aux rayons UV
- Peut se peindre après séchage
Ajouter à la liste

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,27 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Soudaflex 40 FC
Contenu
310 ml
Couleur
Blanc