Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub P2 gris 310ml

  • ERIKS:23876617
  • Fabricant:5411183077591
Image 1
Le Silirub P2 est un mastic silicone neutre selon ISO 11600 G 20HM, qui peut être peint après séchage.

Caractéristiques
  • Très bonne applicabilité
  • Peut se peindre avec des peintures à phase aqueuse et à base de solvants
  • Excellente résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques
  • Réticulation rapide
  • Inodore
  • Excellente adhérence sur tous supports
Ajouter à la liste

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Silirub P2