Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub 2 blanc perle-stone 310ml

  • ERIKS:23876731
  • Fabricant:5411183010468
Image 1
Silicone N
•    Description du produit
Mastic d'étanchéité monocomposant à base de silicone, à réticulation neutre.
Une qualité de pro pour l'ensemble des espaces intérieurs et extérieurs, ne peut pas être peint.
•    Domaines d'application
Jointoiement et imperméabilisation dans la construction de fenêtres, les vitrages industriels, pour les constructions en métal, en bois et en plastique.
Etanchéité des joints dans les chambres froides et dans le secteur de la climatisation.
Ne convient pas pour le verre isolant, le « Structural Glazing » et le verre autonettoyant.
•    Propriétés du produit
Pour application sanitaire.
Pas d'effet corrodant sur les feuilles de zinc, l'acier, le cuivre, le laiton et l'aluminium.
Chimiquement neutre (valeur du pH : 7).
Résistant aux UV.
•    Caractéristiques techniques
Température de mise en oeuvre : de +1 °C à +30 °C.
Résistance aux températures : de –60 °C à +180 °C.
Formation d'une pellicule au bout d'env. 5 min
Vitesse de durcissement : 2 mm/24 h., respecte la norme DIN 18540, partie 2.
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Silirub 2
Contenu
310 ml
Couleur
Pierre naturelle
Forme de livraison
Cartouche