Eriks
SOUDAL

SOUDAL Primaire Soudal 150 universel 500 ml

  • ERIKS:12335339
  • Fabricant:5411183107670
Image 1
Apprêt universel
•    Description du produit
Apprêts silicone et agent d'adhérence pour supports absorbants et poreux.
Pour une amélioration de l'adhérence sur tous les types de silicones.
Fluide et facile à travailler.
•    Domaines d'application
Bords de joints de dilatation et de matériaux poreux avec charge d'eau accrue.
•    Caractéristiques techniques
Température de mise en oeuvre : de +5 °C à +25 °C.
Temps de séchage : env. 60 min.
Consommation : env. 5 m²/litre.
Sans silicone.
Ajouter à la liste

28,95 €/ Unitéhors TVA

35,03 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Type
150 Universal
Contenu
500 ml