Eriks
SOUDAL

SOUDAL Glaskit TS blanc 290ml

  • ERIKS:23876787
  • Fabricant:5411183052062
Image 1
Glaskit TS est un mastic neutre, monocomposant à base de MS Polymères pour joints de vitrage qui correspond à la norme ISO 11600 G 20HM.
Glaskit TS est conçu pour être peint avec des peintures à phase aqueuse et à base de solvants.

Caractéristiques

  • Très bonne adhérence sur presque tous les supports, même humides, tels que l'aluminium, le PVC et le verre.
  • Peut se peindre avec des peintures à phase aqueuse et à base de solvants.
  • Possède une élasticité permanente après polymérisation.
  • Très bonne applicabilité et extrudabilité, même dans des conditions difficiles.
  • Aucune formation de bulles dans le mastic, même dans des conditions climatiques humides et chaudes.
  • Excellente résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques.
  • Ne contient pas d'isocyanates, ni solvants, ni acides ou halogènes
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

15 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Glaskit TS
Contenu
290 ml
Couleur
Blanc
Forme de livraison
Cartouche