Eriks
SOUDAL

SOUDAL Fix ALL® HIGH TACK colle-mastic très fort beige 290ml

  • ERIKS:23876610
  • Fabricant:5411183030268
Image 1
Le Fix ALL High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de SMX® Hybrid Polymères, neutre et élastique, avec une très haute adhérence initiale.

Caractéristiques
- Haute adhérence initiale (un maintien de l’objet à coller n’est pas
toujours nécessaire)
- Durcissement rapide et très haute adhérence (sans primer)
- Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières
synthétiques, PVC, polyester, polystyrène
- Elasticité permanente après polymérisation
- Mastic d’étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire
- Colle de montage supérieure de qualité professionnelle
- Excellente résistance aux intempéries
- Ne tache pas les supports poreux (phénomène de migration)
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate
- Bonne adhérence sur supports humides
- Peut se peindre après pelliculation, aussi avec des peintures en phase
aqueuse
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Fix ALL® HIGH TACK
Contenu
290 ml
Couleur
Beige