Eriks
SOUDAL

SOUDAL Click & Clean 500ml

  • ERIKS:23876791
  • Fabricant:5411183052147
Image 1
Le Click & Clean est un solvant spécial pour le nettoyage rapide de l’intérieur et de l’extérieur des pistolets Click&Fix® et des taches de mousse non encore durcies.

Caractéristiques
- Permet d’enlever immédiatement les taches de mousse non durcies
- Permet de nettoyer efficacement l’intérieur et l’extérieur des
pistolets Soudal Clik&Fix
- Permet de nettoyer la valve et l'applicateur de la bombe Soudal Click&FIX
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOUDAL
Série
Click&clean
Emballage
Aérosol
Contenu
0.5 l