Eriks
SOLA

SOLA Mesure longue ruban en acier 50m Largeur:13mm

  • ERIKS:23792261
  • Fabricant:9002719019176
Image 1
Cadre croisé en plastique ABS avec poignée fermée
Ruban à mesurer en acier, laqué jaune avec couche Tufcote
Le revêtement Tufcote empêche que le ruban ne se brise en cas de choc
Le revêtement antireflet empêche les réflexions obstructives
Graduation continue cm/mm en noir, dm en rouge
Classe de précision CEE II
Manivelle repliable
Crochet d'extrémité rabattable multifonction
Convient pour les chantiers de construction, la construction de routes, etc. Mesure au mètre terrestre, Tufcote 13 mm, crochet d'extrémité multifonctionnel, classe UE 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SOLA
Longueur
50 m
Largeur
13 mm