Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord SPHC-6-6-RP-V 3/8"

  • ERIKS:11018479
Image 1
Ajouter à la liste

100,20 €/ Unitéhors TVA

121,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SPHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SPHC
Pression maximum de service
552 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide